Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier842
- Longueur du boîtier10.2500 po, 260.35 mm
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur11.3800 po, 289.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal5508 po/lb;622.32 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.1880 po, 55.58 mm
- Poids149 lb, 67.585 kg
- Largeur10.2500 po, 260.35 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse du millepertuis
- Puissance11.13 hp
- Puissance nominale en service normal11.13 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ842-15-H1-56-35
- Puissance d’entrée maximale11.13 hp
- Type de montageNema 56C
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)5508 po-lb;622.32 Nm