Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier852
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Couple de sortie maximal9351 po/lb;1056.52 nm
- Rapport nominal20:1
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.1880 po
- Poids263 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance14.56 hp
- Puissance nominale en service normal14.56 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantGR-FE852-20-R
- Puissance d’entrée maximale14.56 hp
- Type de montageTrou taraudé
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)9351 po-lb;1056.52 Nm