Motion
GRGT263007.00

GROVE GEAR
GRGT263007.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19051621
N° MFRGRGT263007.00
Prix3,471.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRGT263007.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19051621
N° MFRGRGT263007.00
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
Prix3,471.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    262
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Hauteur du boîtier
    8.7500 po
  • Longueur du boîtier
    8.7500 po, 222.25 mm
  • Largeur du boîtier
    7.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Longueur
    8.7500 po, 222.25 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1883 po/lb;212.75 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    62 lb, 28.123 kg
  • Largeur
    9.2500 po, 234.95 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de millepertuis
  • Puissance
    1.743 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.743 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-WTMQ826-30-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.743 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    1.743 hp;1.3 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7228.38 N, 1625 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1883 po-lb;212.75 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRGT263007.00 GRG-WTMQ826-30-L-56