Motion
GRGU32206099.00

GROVE GEAR
GRGU32206099.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 600:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.5000 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19051802
N° MFRGRGU32206099.00
Prix6,346.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRGU32206099.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 600:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.5000 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19051802
N° MFRGRGU32206099.00
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
Prix6,346.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    10.4400 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    2 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5032 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    600:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    600:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Poids
    105 lb, 47.63 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.571 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.571 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-DUMQ832-600-L6-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.571 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, vers le dessous
  • Sortie
    0.233 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    5032 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GRGU32206099.00 GRG-DUMQ832-600-L6-56