Motion
GRJ18002067.00

GROVE GEAR
GRJ18002067.00

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit – Réduction à une seule réduction, 30:1 rapport, distance centrale de 1.7500 po, entrée face C, sortie côté droit, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19051909
N° MFRGRJ18002067.00
Prix1,566.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRJ18002067.00

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit – Réduction à une seule réduction, 30:1 rapport, distance centrale de 1.7500 po, entrée face C, sortie côté droit, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19051909
N° MFRGRJ18002067.00
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
Prix1,566.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    26 lb, 11.79 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-JMQ818-30-R-56
  • Type de montage
    Universelle
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
GRJ18002067.00 GR-JMQ818-30-R-56