Motion
GRT13002031.00

GROVE GEAR
GRT13002031.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 0.6250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052212
N° MFRGRT13002031.00
Prix1,680.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT13002031.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 0.6250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052212
N° MFRGRT13002031.00
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
Prix1,680.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    314 po/lb;35.48 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    700 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    24 lb, 10.886 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.395 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.395 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TM813-30-R-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.395 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    0.29 hp;0.216 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    700 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    314 po-lb;35.48 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRT13002031.00 GR-TM813-30-R-56