Motion
GRU18206103.00

GROVE GEAR
GRU18206103.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 1200:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052728
N° MFRGRU18206103.00
Prix3,409.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRU18206103.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 1200:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052728
N° MFRGRU18206103.00
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
Prix3,409.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    818
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    1 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    892 po/lb;100.782 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    1200:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    1200:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    44 lb, 19.958 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.059 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.059 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DUMQ818-1200-L6-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.059 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, vers le dessous
  • Sortie
    0.021 hp;0.016 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5337.87 N, 1200 lb
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    892 po-lb;100.782 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRU18206103.00 GR-DUMQ818-1200-L6-56