Motion
S263003500

GROVE GEAR
S263003500

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053545
N° MFRS263003500
Prix6,654.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S263003500

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053545
N° MFRS263003500
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
Prix6,654.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    80:1
  • Ratio
    80:1
  • Poids
    56 lb, 25.4 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-BMQ826-80-D-56

Aperçu

Description du fabricant
S263003500 SS-BMQ826-80-D-56