Motion
S323062220

GROVE GEAR
S323062220

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 140
N° D’ARTICLE MI19053663
N° MFRS323062220
Prix11,523.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S323062220

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 140
N° D’ARTICLE MI19053663
N° MFRS323062220
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
Prix11,523.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    H2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Style Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ832-60-H2-140-20
  • Style
    Style Quill

Aperçu

Description du fabricant
S323062220 SS-HMQ832-60-H2-140-20