Motion
S323063120

GROVE GEAR
S323063120

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19053671
N° MFRS323063120
Prix11,802.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S323063120

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19053671
N° MFRS323063120
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
Prix11,802.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ832-30-H1-180-20

Aperçu

Description du fabricant
S323063120 SS-HMQ832-30-H1-180-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon