Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier325
- Taille du réducteur du fabricant325
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal400:1
- Ratio400:1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids99 lb, 44.906 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantSS-DXHMQ832-400-H11-56-20
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- StyleC-Face Quill