Motion
W5250229.MV

GROVE GEAR
W5250229.MV

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, cadre IEC 80B14
N° D’ARTICLE MI19053825
N° MFRW5250229.MV
Prix1,751.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5250229.MV

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, cadre IEC 80B14
N° D’ARTICLE MI19053825
N° MFRW5250229.MV
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
Prix1,751.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Taille du boîtier
    525
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 80B14
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    12 lb, 5.44 kg

Détails

  • Style d’entrée
    Bride CEI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HMQ525-15-H-IEC80/B14-25 mm
  • Type de montage
    Bride B14
  • Style
    Bride CEI

Aperçu

Description du fabricant
W5250229.MV HMQ525-15-H-IEC80/B14-25MM