Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1300 po, 28.70 mm
- Taille du boîtier525
- Distance centrale2.4800 po
- Hauteur du boîtier6.6900 po
- Longueur du boîtier6.6900 po, 169.90 mm
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.8 x 2.40 mm
- Longueur6.6900 po, 169.90 mm
- Taille du réducteur du fabricant525
- Débit maximal tr/min31 tr/min
- Couple de sortie maximal1572 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal55.8:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio55.8:1
- Diamètre de l’arbre1.1300 po, 28.70 mm
- Poids17 lb, 7.7 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.224 hp
- Puissance nominale en service normal1.224 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantDXHMQ525-55.8-H-56-18
- Puissance d’entrée maximale1.224 hp
- Type de montageUniverselle
- Sortie0.783 hp;0.584 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointNitrile
- SérieBravo
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1572 po-lb