Motion
WF250716.00

GROVE GEAR
WF250716.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053951
N° MFRWF250716.00
Prix2,001.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
WF250716.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053951
N° MFRWF250716.00
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
Prix2,001.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    525
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    15 lb, 6.804 kg

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    FLHMQ525-30-HR-56-18

Aperçu

Description du fabricant
WF250716.00 FLHMQ525-30-HR-56-18