Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier525
- Distance centrale2.4800 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant525
- Débit maximal tr/min12 tr/min
- Couple de sortie maximal1935 po/lb;218.625 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal150:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio150:1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids21 lb, 9.525 kg
Détails
- Trousse de coussinetsH2
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.358 hp
- Puissance nominale en service normal0.358 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantDTHMQ525-150-H2-56-18
- Puissance d’entrée maximale0.358 hp
- Sortie0.358 hp;0.267 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointNitrile
- SérieBravo
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1935 po-lb;218.625 Nm