Spécifications
Dimensions
- Angle22.5 °
- Taille du tableau de bord16
- Diamètre de la bride47.6000 po, 1.87 mm
- Épaisseur de la bride0.5630 po, 14.30 mm
- Facteur de coupure du tuyau106 mm
- Diamètre intérieur du tuyau1 po
- Poids1.74 lb
Détails
- Détails supplémentairesC Les valeurs du facteur de coupure sont des données préliminaires, les valeurs de dépôt D sont des données préliminaires
- Sexe finalHomme
- Forme d’ajustementCoude
- Types de produitsCoude hydraulique
- TypeCoude hydraulique