1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
TOPRING
31.746
Coupleur rapide en acier Ultraflo 7.8 mm 1/4 (F) NPT
N° D’ARTICLE MI
19209068
N° MFR
31.746
Prix
32.78 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Tuyaux et raccords
Tuyaux
Raccords et raccords
Raccords à déconnexion rapide
TOPRING 31.746
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TOPRING
31.746
Coupleur rapide en acier Ultraflo 7.8 mm 1/4 (F) NPT
N° D’ARTICLE MI
19209068
N° MFR
31.746
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
32.78 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
31.746 ULTRA. CPLR EN ACIER. 1/4FNPT
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
Vous pourriez également aimer
DIXON VALVE & COUPLING CO
D2M2
Fiche pneumatique de la série DF - Corps en acier, 1/4 po NPTF, filetage mâle 1/4 – 18 , 500 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI
02075300
En stock
En stock
2.05 $
chacun
Ajouter au panier
Made in USA
02099059
Tige de 3/4 x 3/4 po, embout à épaulement carré rotatif à point unique, AL-12, grade K21
N° D’ARTICLE MI
11672274
En stock
En stock
34.50 $
chacun
Ajouter au panier
Made in USA
02097756
Tige de 1/4 x 1/4 po, embout à épaulement carré rotatif à point unique, AR-4, grade K68
N° D’ARTICLE MI
11672156
En stock
En stock
15.25 $
chacun
Ajouter au panier
Made in USA
02099976
1 mèche d’outil simple pointe à tige de 1/2 po, tronçonneuse et rainurée, CT-121(444), grade K21
N° D’ARTICLE MI
11672356
En stock
En stock
59.18 $
chacun
Ajouter au panier
Made in USA
02099042
Tige de 5/8 x 5/8 po, embout à épaulement carré rotatif à point unique, AL-10, grade K21
N° D’ARTICLE MI
11672273
En stock
En stock
30.98 $
chacun
Ajouter au panier
Made in USA
02097822
Tige 1 x 1 po, embout à épaulement carré rotatif à embout unique, AR-16, grade K68
N° D’ARTICLE MI
11672163
En stock
En stock
41.73 $
chacun
Ajouter au panier
DIXON VALVE & COUPLING CO
L2M2
Bouchon pneumatique de la série L - Matériau du corps en acier, 1/4 po NPT, filetage mâle 1/4 – 18 , 300 psi PSI, taille du corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI
02901409
En stock
En stock
4.52 $
chacun
Ajouter au panier
Made in USA
07322829
Vis n° 8 , rondelle plate standard en acier inoxydable 300 , diamètre intérieur de 0.188 x 3/8 po, épaisseur de 0.065 po, fini uni, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI
11680235
En stock
En stock
38.63 $
chacun
Ajouter au panier
FESTO CORPORATION
JMFH-5-1/8-B
Bobine F, à commander séparément, 1/8 BSPP
N° D’ARTICLE MI
02852517
En stock
En stock
413.71 $
chacun
Ajouter au panier
THK AMERICA INC
202C15122000000
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SR-W, bloc standard, hauteur de 24 mm, largeur de 34 mm, longueur de 57 mm, capacité de charge : 20.5 kN
N° D’ARTICLE MI
00029090
En stock
En stock
159.08 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté