Motion
MCFL14SZ
MCFL14SZ - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE. - F-L 14MM-14MM GOUJON ZERK
N° D’ARTICLE MI19224789
N° MFRMCFL14SZ
Prix44.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MCFL14SZ - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE. - F-L 14MM-14MM GOUJON ZERK
N° D’ARTICLE MI19224789
N° MFRMCFL14SZ
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
Prix44.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de désalignement
    50 °
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MCM
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990232816

Aperçu

Description du fabricant
MCFL14SZ EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE. F-G
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone
  • REMARQUE : les valeurs nominales de charge ne s'appliquent qu'aux extrémités de tige sans raccords de graissage. Pour connaître les valeurs nominales des raccords de graissage, veuillez composer le QA1.