Motion
10016
Traitement complet pour moteur à l’huile Lucas - 1 pt - Ambre - 12x1
N° D’ARTICLE MI19553267
N° MFR10016
Prix17.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Traitement complet pour moteur à l’huile Lucas - 1 pt - Ambre - 12x1
N° D’ARTICLE MI19553267
N° MFR10016

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.32 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    Lorsqu’il est ajouté au carburant : • Nettoie et lubrifie tout le système d’alimentation, du réservoir aux injecteurs • Élimine les dépôts nocifs sur les soupapes d’admission et les culasses • Lubrifie les parois supérieures du cylindre ainsi que les bagues de compression et les bagues d’huile • Supérieur aux produits pétroliers de tout concurrent, à moindre coût • Contient des additifs spéciaux Lucas qui font brûler le carburant pour moins d’émissions d’échappement et plus de MPG • CONTRE L’EFFET CORROSIF DE L’ÉTHANOL DANS LE CARBURANT Lorsqu’il est ajouté à l’huile moteur : • Améliore la propreté du moteur, réduit la gomme et le vernis, en particulier dans les brûleurs à mazout • Réduit la friction et l’usure • Améliore la fluidité à basse température • Aide à prolonger la durée de vie de l’huile

Aperçu

Description du fabricant
10016 LUCAS TRAITEMENT MOTEUR COMPLET
  • Lorsqu’il est ajouté au carburant :
  • Nettoie et lubrifie l’ensemble du système d’alimentation en carburant, du réservoir aux injecteurs
  • Élimine les dépôts nocifs sur les soupapes d’admission et les culasses
  • Lubrifie les parois supérieures du cylindre ainsi que les bagues de compression et les bagues d'huile
  • Supérieur aux produits pétroliers de tous les concurrents, à moindre coût
  • Contient des additifs spéciaux Lucas qui provoquent une combustion complète du carburant pour moins d'émissions d'échappement et plus de MPG
  • CONTRE-ACTE L’EFFET CORROSIF DE L’ÉTHANOL DANS LE CARBURANT Lorsqu’il est ajouté à l’huile moteur :
  • Améliore la propreté du moteur, réduit la gomme et le vernis, en particulier dans les brûleurs à huile
  • Réduit la friction et l’usure
  • Améliore la fluidité à basse température
  • Aide à prolonger la durée de vie de l’huile

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good