Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Contient plus d’additifs que les huiles de course ordinaires • Résiste à la dégradation causée par la contamination des carburants de course • Résiste à l’oxydation et à l’amincissement à des températures élevées du carter • Contient un niveau élevé de détergents et de dispersants • Résiste aux formations de boues et de vernis
- Type de produitOutil pneumatique et huile pour compresseur d’air
Aperçu
- Contient des additifs supplémentaires par rapport aux huiles de course ordinaires
- Résiste à la dégradation causée par la contamination du carburant de course
- Résiste à l’oxydation et à la dilution à des températures élevées du carter
- Contient un niveau élevé de détergents et de dispersants
- Résiste aux formations de boues et de vernis