Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Excellent pour une utilisation avec les moteurs à haute performance suralimentés, turbocompressés ou à l’oxyde nitreux • Protège contre la rouille et l’humidité pendant de longues périodes de stockage • Se mélange en toute sécurité et est compatible avec les huiles synthétiques et non synthétiques • Offre une protection contre la rouille et la corrosion dans les environnements d’eau douce et d’eau salée • Résistance à l’eau • Longue durée • Résiste à la pression extrême • Réducteur de friction extrême • Contient un ensemble d’additifs spéciaux pour améliorer la protection contre l’usure et augmenter la durée de vie du catalyseur dans les nouveaux moteurs hors-bord utilisant des convertisseurs catalytiques • Certifié NMMA® pour atteindre ou dépasser les performances FC-W (CAT) • Répond aux normes JASOMAMAMA pour les motos et véhicules tout-RA
- Type de produitOutil pneumatique et huile pour compresseur d’air
Aperçu
- Excellent pour une utilisation avec des moteurs suralimentés, turbocompressés ou à l’oxyde nitreux haute performance
- Protège contre la rouille et l’humidité pendant de longues périodes de stockage
- Se mélange en toute sécurité et est compatible avec les huiles synthétiques et non synthétiques
- Offre une protection contre la rouille et la corrosion dans les environnements d’eau douce et d’eau salée
- Résistance à l’eau efficace
- Durable
- Résiste à une pression extrême
- Réducteur de friction extrême
- Contient un ensemble d’additifs spéciaux pour améliorer la protection contre l’usure et augmenter la durée de vie du catalyseur dans les moteurs hors-bord plus récents utilisant des convertisseurs catalytiques
- Certifié NMMA® pour atteindre ou dépasser la performance FC-W (CAT)
- Conforme aux normes JASO MA pour les motocyclettes à refroidissement par air et les véhicules tout-terrain
- Conforme aux normes de l’industrie API SM (automobile)