Motion
4WPHS450PE50AE46

BALDOR ELECTRIC COMPANY
4WPHS450PE50AE46

Moteur vertical à arbre creux - 450 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 5008P , logement WPI
N° D’ARTICLE MI19599385
N° MFR4WPHS450PE50AE46
Prix73,885.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
4WPHS450PE50AE46

Moteur vertical à arbre creux - 450 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 5008P , logement WPI
N° D’ARTICLE MI19599385
N° MFR4WPHS450PE50AE46
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
Prix73,885.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    5008P
  • Longueur totale
    60.2000 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    4648 lb

Détails

  • Type de boîtier
    WPI (type protégé contre les intempéries I)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP23
  • Puissance du moteur
    450 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Classe de conception NEMA
    NEMA
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
4WPHS450PE50AE46 450HP,1800RPM,3PH,60HZ,