Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Longueur de vis1.0000 po
- Taille de la vis5/16-18 x 1
- Poids0.23 lb
Détails
- FinitionNaturel
- MatérielPlastique
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier inoxydable 18-8
- CUP_NON662786005893