Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.1875 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Longueur de vis0.3125 po
- Taille de la vis4-40 x 5/16
- Poids0.02 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier inoxydable 18-8
- StyleProfil bas
- CUP_NON662786006869