Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0625 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Longueur de vis1.0000 po
- Taille de la vis5/16-24 x 1
- Poids0.34 lb
Détails
- MatérielAluminium
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier allié
- StyleProfil bas
- CUP_NON662786007828