Motion
8A205
Colliers d’arbre fendus en aluminium à deux pièces de type pince, profil bas, 2-5/16 po
N° D’ARTICLE MI19667090
N° MFR8A205
Prix83.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre fendus en aluminium à deux pièces de type pince, profil bas, 2-5/16 po
N° D’ARTICLE MI19667090
N° MFR8A205
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
Prix83.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3125 po
  • Diamètre extérieur
    3.3750 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786007866

Aperçu

Description du fabricant
8A205 2-5/16IN ALUM 2PC PINCE FENDUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon