Motion
2L010HDK
Colliers à arbre divisé deux pièces en acier de 5/8 po avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667120
N° MFR2L010HDK
Prix38.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers à arbre divisé deux pièces en acier de 5/8 po avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667120
N° MFR2L010HDK
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
Prix38.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur de vis
    0.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Service intensif
  • CUP_NON
    662786044021

Aperçu

Description du fabricant
2L010HDK , 5/8IN , 2PC , ACIER