Motion
2L008B
1/2" Steel Balanced Shaft Collars Two-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19667151
N° MFR2L008B
Prix29.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2" Steel Balanced Shaft Collars Two-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19667151
N° MFR2L008B
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
Prix29.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur de vis
    0.5000 po
  • Taille de la vis
    8-32 x 1/2
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786008498

Aperçu

Description du fabricant
2L008B COLLIER D'ARBRE ÉQUILIBRÉ EN ACIER 1/2IN