Motion
8L214R
Colliers d’arbre à pince fendue en acier à deux pièces 2-7/8 po avec vis de fixation
N° D’ARTICLE MI19667178
N° MFR8L214R
Prix128.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre à pince fendue en acier à deux pièces 2-7/8 po avec vis de fixation
N° D’ARTICLE MI19667178
N° MFR8L214R
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
Prix128.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.8750 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1
  • Poids
    1.68 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786043666

Aperçu

Description du fabricant
8L214R PINCE FENDUE EN ACIER 2-7/8IN 2PC