Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.5000 po
- Diamètre extérieur4.7500 po
- Longueur de vis1.0000 po
- Taille de la vis3/8-24 x 1
- Poids1.99 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier inoxydable 18-8
- StyleProfil bas
- CUP_NON662786043352