Motion
15S010
Colliers d’arbre à diamètre carré en acier inoxydable de 5/8 po, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19667372
N° MFR15S010
Prix43.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre à diamètre carré en acier inoxydable de 5/8 po, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19667372
N° MFR15S010
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
Prix43.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786013935

Aperçu

Description du fabricant
15S010 5/8IN SS COLLET D’ARBRE À ALÉSAGE CARRÉ