Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.1250 po
- Longueur de vis0.7500 po
- Taille de la vis1/4-28 x 3/4
- Poids0.34 lb
Détails
- FinitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier allié
- StyleHaute résistance
- CUP_NON662786014123