Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette0.1875 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Taille de la vis1/4-28 x 5/8
- Taille du filetage1/4-28 x 5/8
- Poids0.96 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- MatérielAcier
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié
- SérieSignature
- CUP_NON662786016288