Motion
7L008006F
Raccords d’arbre rigide à pince fendue en acier, deux pièces, 1/2 po x 3/8 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI19667495
N° MFR7L008006F
Prix112.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide à pince fendue en acier, deux pièces, 1/2 po x 3/8 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI19667495
N° MFR7L008006F
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
Prix112.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Taille de la vis
    8-32 x 1/2
  • Taille du filetage
    8-32 x 1/2
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786017001

Aperçu

Description du fabricant
7L008006F ACIER 1/2IN X 3/8IN 2PC FENDUS