Motion
5S104100FK
Raccords d’arbre rigides bipièces en acier inoxydable 1-1/4 po x 1 po avec rainures de clavette haute résistance
N° D’ARTICLE MI19667539
N° MFR5S104100FK
Prix375.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigides bipièces en acier inoxydable 1-1/4 po x 1 po avec rainures de clavette haute résistance
N° D’ARTICLE MI19667539
N° MFR5S104100FK
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
Prix375.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    2.68 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • Type
    Accouplements d’arbre rigide à pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
  • CUP_NON
    662786017858

Aperçu

Description du fabricant
5S104100FK 1-1/4IN X 1IN SS 2PC DIVISÉ