Motion
1SM030
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 30mm (303) de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667776
N° MFR1SM030
Prix36.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 30mm (303) de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667776
N° MFR1SM030
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
Prix36.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Longueur de vis
    18 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786019234

Aperçu

Description du fabricant
1SM030 30MM SS (303) MM COLLET D'ARBRE