Motion
2SM050H
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 50mm , type charnière, profil bas
N° D’ARTICLE MI19667799
N° MFR2SM050H
Prix184.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 50mm , type charnière, profil bas
N° D’ARTICLE MI19667799
N° MFR2SM050H
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
Prix184.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786020117

Aperçu

Description du fabricant
2SM050H COLLIERS D'ARBRE DE 50MM SS