Motion
5SM012012
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 12mm x 12mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667810
N° MFR5SM012012
Prix209.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 12mm x 12mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667810
N° MFR5SM012012
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
Prix209.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Taille de la vis
    M4 x 0,7 x 12 mm
  • Taille du filetage
    M4 x 0,7 x 12 mm
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020322

Aperçu

Description du fabricant
5SM012012 12MM X 12MM SS MM RIGIDE