Motion
5SM025025
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 25mm x 25mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667815
N° MFR5SM025025
Prix275.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 25mm x 25mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667815
N° MFR5SM025025
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
Prix275.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 16 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 1.0 x 16 mm
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020384

Aperçu

Description du fabricant
5SM025025 25MM X 25MM SS MM RIGIDE