Motion
5SM030030
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 30mm x 30mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667816
N° MFR5SM030030
Prix208.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 30mm x 30mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667816
N° MFR5SM030030
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
Prix208.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 16 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 1.0 x 16 mm
  • Poids
    1.92 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020391

Aperçu

Description du fabricant
5SM030030 30MM X 30MM SS MM RIGIDE