Motion
5SM045045
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 45mm x 45mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667819
N° MFR5SM045045
Prix312.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 45mm x 45mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667819
N° MFR5SM045045
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
Prix312.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    73 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Poids
    4.45 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020421

Aperçu

Description du fabricant
5SM045045 45MM X 45MM SS MM RIGIDE