Motion
5LM008008K
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 8mm x 8mm de type pince fendue monopièce avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667821
N° MFR5LM008008K
Prix79.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 8mm x 8mm de type pince fendue monopièce avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667821
N° MFR5LM008008K
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
Prix79.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    2 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Taille de la vis
    M3 x 0,5 x 8 mm
  • Taille du filetage
    M3 x 0,5 x 8 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020445

Aperçu

Description du fabricant
ACIER RIGIDE 5LM008008K 8MM X 8MM MM