Motion
5LM010010K
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 10mm x 10mm de type pince fendue monopièce avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667823
N° MFR5LM010010K
Prix173.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 10mm x 10mm de type pince fendue monopièce avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667823
N° MFR5LM010010K
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
Prix173.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Taille de la vis
    M3 x 0,5 x 10 mm
  • Taille du filetage
    M3 x 0,5 x 10 mm
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020469

Aperçu

Description du fabricant
5LM010010K 10MM X 10MM ACIER MM