Motion
5SM040040F
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 40mm x 40mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19667865
N° MFR5SM040040F
Prix243.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 40mm x 40mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19667865
N° MFR5SM040040F
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
Prix243.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Taille de la vis
    M6x1
  • Taille du filetage
    M6x1
  • Poids
    2.36 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786021152

Aperçu

Description du fabricant
5SM040040F 40MM X 40MM SS MM RIGIDE