Motion
5LM009009FK
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 9mm x 9mm , pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667868
N° MFR5LM009009FK
Prix277.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 9mm x 9mm , pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667868
N° MFR5LM009009FK
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
Prix277.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Taille de la vis
    M3x0.5
  • Taille du filetage
    M3x0.5
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786021206

Aperçu

Description du fabricant
ACIER RIGIDE 5LM009009FK 9MM X 9MM MM