Motion
5LM014014FK
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 14mm x 14mm , pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667870
N° MFR5LM014014FK
Prix41.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 14mm x 14mm , pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667870
N° MFR5LM014014FK
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
Prix41.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Taille de la vis
    M4x0.7
  • Taille du filetage
    M4x0.7
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786021237

Aperçu

Description du fabricant
5LM014014FK 14MM X 14MM ACIER MM