Motion
5LM018018FK
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 18mm x 18mm , pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667873
N° MFR5LM018018FK
Prix277.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 18mm x 18mm , pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667873
N° MFR5LM018018FK
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
Prix277.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    36 mm
  • Taille de la vis
    M5x0.8
  • Taille du filetage
    M5x0.8
  • Poids
    0.73 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786021268

Aperçu

Description du fabricant
5LM018018FK 18MM X 18MM ACIER MM