Motion
FC1LM016
Colliers d’arbre de montage métriques en acier 16mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667903
N° MFRFC1LM016
Prix44.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de montage métriques en acier 16mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667903
N° MFRFC1LM016
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
Prix44.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Vis d'assemblage
    M4
  • Diamètre extérieur
    34 mm
  • Longueur de vis
    16 mm
  • Taille de la vis
    M5 x 0,8 x 16 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786022142

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE FRONTAL EN ACIER FC1LM016 16MM MM