Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Vis d'assemblageM5
- Diamètre extérieur57 mm
- Longueur de vis18 mm
- Taille de la visM6 x 1.0 x 18 mm
- Poids0.33 lb
Details
- FinitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier allié
- StyleProfil bas
- CUP_NON662786022197
Aperçu
Description du fabricant
MONTAGE FRONTAL EN ACIER FC1LM035 35MM MM