Motion
FC1SM018
Colliers d’arbre de montage métriques en acier inoxydable 18mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667913
N° MFRFC1SM018
Prix32.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de montage métriques en acier inoxydable 18mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667913
N° MFRFC1SM018
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
Prix32.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Vis d'assemblage
    M4
  • Diamètre extérieur
    36 mm
  • Longueur de vis
    16 mm
  • Taille de la vis
    M5 x 0,8 x 16 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786022258

Aperçu

Description du fabricant
FIXATION À L’AVANT FC1SM018 18MM SS MM